Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Asdiameter | 270 mm |
Diameter behuizing | 300 mm |
Kamerhoogte | 15 mm |
Merk design | 151-1 SPLIT |
Materiaal lip | FKM |
Max. statische druk | 0 bar |
Maximale snelheid as | 10.2 m/s |
Veerbelast | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 204 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0 MPa |
Type | 151-1-SPLIT |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |