€ 2.479,00/ stukexcl. btw
€ 2.999,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Asdiameter | 315 mm |
Diameter behuizing | 355 mm |
Merk design | 59 |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 302 (1.4310) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 25.4 m/s |
Temperatuurgebied | van -30 tot 204 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | 59 |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |