Eriks
GARLOCK

GARLOCK Melkkoppelingsring Bio-Eco® Met lip PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100

  • ERIKS:12527896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit product/artikel (SKU) bevat alleen de afdichting en bevat niet de andere artikelen die op de afbeelding worden weergegeven.
Opslaan in lijst

€ 69,75/ stukexcl. btw

€ 84,40incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,50

-

25+

€ 69,75

10.00%

50+

€ 62,00

20.00%

100+

€ 58,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
Bio-Eco®
Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN100
Binnendiameter
100.5 mm
Buitendiameter
114 mm
Hoogte
6.4 mm
D
114 mm
d1
104 mm
T
6.4 mm
d
100.5 mm
Materiaal
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Compound
GYLON 3504
Temperatuurgebied
van -260 tot 250 °C