Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | TFMA |
Boringsdiameter | 120 mm |
Groefdiameter | 107.8 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Afdichtingshoogte | 7.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE 177023 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 160 bar |
Maximale snelheid | 2 m/s |