Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting T OF 88 NBR 101 40x24x8

  • ERIKS:12478648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Topmanchet T is een enkelwerkende zuigerafdichting met of zonder veer, waarvoor een inspanflens benodigd is om te fixeren. Materiaal 88NBR101. Max. druk 1 MPa (10 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T OF