Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting OMK-S PTFE GM201/NBR 330x300x14,5 L=15

  • ERIKS:11955014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbel werkende zuigerafdichting Omegat OMK-S bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT28 of MT72, PTFE brons resp. PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 80 NBR B246. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen spuitgietmachines, scheepshydrauliek, walstuigen, stuur- en regelapparatuur en persen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
OMK-S