Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting OMK-MR PTFE GM201/NBR 75x64x4 L=4,2

  • ERIKS:11344461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting Omegat OMK-MR, bestaande uit een PTFE-compound afdichtingselement en een O-ring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT28, PTFE/brons compound of MT72, PTFE glas/MoS2 compound. Materiaal O-ring 70 NBR B276 of 70 FPM K655. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +200 ºC afhankelijk van welke combinatie. Toepassingen persen, landbouwmachines, spuitgietmachines, walswerktuigen, scheepshydrauliek, heftrucks, vrachtwagenkranen, stuur- en regelapparatuur.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
OMK-MR