Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting OMK-MR PTFE B602/NBR 75x59,5x5,9 L=6,3

  • ERIKS:11953926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting Omegat OMK-MR, bestaande uit een PTFE-compound afdichtingselement en een O-ring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT28, PTFE/brons compound of MT72, PTFE glas/MoS2 compound. Materiaal O-ring 70 NBR B276 of 70 FPM K655. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +200 ºC afhankelijk van welke combinatie. Toepassingen persen, landbouwmachines, spuitgietmachines, walswerktuigen, scheepshydrauliek, heftrucks, vrachtwagenkranen, stuur- en regelapparatuur.
Opslaan in lijst

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,64

-

5+

€ 37,20

16.67%

25+

€ 34,72

22.22%

50+

€ 29,76

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
OMK-MR