Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | OMK-MR |
Boringsdiameter | 650 mm |
Groefdiameter | 625.5 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Afdichtingshoogte | 7.7 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |