Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting OMK-E PTFE GM201/NBR 65x49,9x5,9 L=6,3

  • ERIKS:11322249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bestaat uit een PTFE-compound profielring als enkelwerkend afdichtingselement met een O-ring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound of MT28 PTFE brons compound. Materiaal O-ring 70 NBR B276 of 70 FKM K655. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR) en -10 tot 200 ºC (FKM).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
OMK-E
Boringsdiameter
65 mm
Groefdiameter
49.9 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
5.9 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE GM201
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
5 m/s