€ 34,80/ stukexcl. btw
€ 42,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,76 | - |
5+ | € 34,80 | 16.67% |
25+ | € 32,48 | 22.22% |
50+ | € 27,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | HDP330 |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 39 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 3.95 mm |
Materiaal afdichting | PA |
Compound | PA 4112 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 600 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |