Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Pneuko M310 |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 17.1 mm |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 85 AU 21030 |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |