Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | OMS-S |
Stangdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 180 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 9.4 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE GM201 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |