Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | M19 |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 130 mm |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.2 m/s |