Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | M17 |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 250 mm |
Uitwendige diameter | 270 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 200 bar |
Maximale snelheid | 0.1 m/s |