Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M17 NBR B246 225x255x17,5 L=19

  • ERIKS:11133491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asafdichtingen M17 geschikt voor afdichten van zwenk-, roterende bewegingen van hydraulieksystemen. Materiaal NBR/weefsel en NBR afdichtingselement. Indien temperatuur niet boven 80 ºC uitkomt is max. druk 20 MPa (200 bar), snelheid 0,1 m/s. Nooit droog monteren maar met Automatic vet monteren. Toepassing draaidoorvoeringen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
M17
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
225 mm
Uitwendige diameter
255 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
17.5 mm
Compound
80 NBR B246
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
200 bar
Maximale snelheid
0.1 m/s