Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | M15 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 380 mm |
Uitwendige diameter | 401 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Afdichtingshoogte | 7.7 mm |
Compound | PTFE GM201 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |