Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 335x356x7,7 L=8,1

  • ERIKS:12119752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
M15 bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 70 NBR B276. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen roterend heen en weergaand , draaidoorvoeringen, swiffels als stangafdichting.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
M15
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
335 mm
Uitwendige diameter
356 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Afdichtingshoogte
7.7 mm
Compound
PTFE GM201
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s