Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | M15 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 150 mm |
Uitwendige diameter | 161 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 3.9 mm |
Compound | PTFE GM201 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |