Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BABSL05 35x52x6 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:11383058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst

€ 9,72/ stukexcl. btw

€ 11,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 06-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,72

-

5+

€ 8,10

16.67%

25+

€ 7,56

22.22%

50+

€ 6,48

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG