€ 106,65/ stukexcl. btw
€ 129,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-02-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 106,65 | - |
5+ | € 88,88 | 16.67% |
25+ | € 82,95 | 22.22% |
50+ | € 71,10 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 168 mm |
Diameter behuizing | 200 mm |
Merk design | B2 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 1.4409 |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B2 |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |