Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B2FG 107x130x13 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:11454908
Image 1
Oliekeerring met dubbele metalen mantel en aaangevulcaniseerde robuuste en bewerkte afdichtingslip van NBR rubber. Volgens DIN-uitvoering C/CS. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B2, B2U, B2FUD en B2SL, B2USL, B2FUDSL.
Opslaan in lijst

€ 55,08/ stukexcl. btw

€ 66,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 14-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,08

-

5+

€ 45,90

16.67%

25+

€ 42,84

22.22%

50+

€ 36,72

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG