Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1FUD 170x200x15 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:12531447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip volgens DIN-uitvoering B/BS. Alternatief is type BA . Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B1, B1U en B1FUD en B1USL, B1FUDSL , B1SL, B1UX2 and B1USLX2.
Opslaan in lijst

€ 76,59/ stukexcl. btw

€ 92,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 06-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,59

-

5+

€ 63,83

16.67%

25+

€ 59,57

22.22%

50+

€ 51,06

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG