Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR/weefsel Radiamatic R35 200x235x18,2 RVS veer

  • ERIKS:12494542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiamatic R35 is opgebouwd uit een rubberweefselrug met de rubberen afdichtlip daaraan verbonden, welke is voorzien van een spiraalveer als aandruk element mat. St 1.4571. Materiaal weefsel 80NBR B241 of 80FKM K670/Aramide. Temperatuur -10 tot +180 °C (FKM). Max. omtreksnelheid ca. 25m/s(FKM). Ook leverbaar in split uitvoering en in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Stof
Asdiameter
200 mm
Diameter behuizing
235 mm
Kamerhoogte
18.2 mm
Merk design
R35
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
20 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 1.4409
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
R35
Materiaal mantel
Rubber/weefsel