€ 279,45/ stukexcl. btw
€ 338,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 279,45 | - |
5+ | € 232,88 | 16.67% |
25+ | € 217,35 | 22.22% |
50+ | € 186,30 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 170 mm |
Diameter behuizing | 200 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 16 |
Maximale snelheid as | 4 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |