Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 150 mm |
Diameter behuizing | 180 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 14.5 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 16 |
Maximale snelheid as | 4 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |