Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring HNBR/weefsel Radiamatic R35 560x610x22 SPLIT

  • ERIKS:12638571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiamatic R35 is opgebouwd uit een rubberweefselrug met de rubberen afdichtlip daaraan verbonden, welke is voorzien van een spiraalveer als aandruk element mat. St 1.4571. Materiaal weefsel 80NBR B241 of 80FKM K670/Aramide. Temperatuur -10 tot +180 °C (FKM). Max. omtreksnelheid ca. 25m/s(FKM). Ook leverbaar in split uitvoering en in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG