Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 42x55x8

  • ERIKS:11329728
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst

€ 150,38/ stukexcl. btw

€ 181,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 180,45

-

5+

€ 150,38

16.67%

25+

€ 140,35

22.22%

50+

€ 120,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
42 mm
Diameter behuizing
55 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Type
B2PT