Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 40x52x8

  • ERIKS:11328354
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
52 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Type
B2PT