Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T22 PUR142 56x71 L=13

  • ERIKS:11950197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische stangafdichting T22 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T22
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
11.4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s