Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T22 |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 70 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |