Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T22 PUR142 28x38 L=9

  • ERIKS:10018094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische stangafdichting T22 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T22
Stangdiameter
28 mm
Groefdiameter
38 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s