Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T20 PUR142 32x42 L=9

  • ERIKS:11950011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U-manchet T20 met Asymmetrisch profiel (korte binnenlip) voor stangen en plunjers. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142, > diameter 500 mm 93 V168. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur 95 AU V142 -30 tot +110 ºC, afhankelijk van medium en 93 AU V168 -25 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, steuncilinders, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen en kleppen, persen, scheepshydrauliek.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T20
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
42 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s