€ 40,86/ stukexcl. btw
€ 49,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,86 | - |
5+ | € 34,05 | 16.67% |
25+ | € 31,78 | 22.22% |
50+ | € 27,24 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Boringsdiameter | 85 mm |
Groefdiameter | 70 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |