Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 225x195x18,6 L=19

  • ERIKS:11953566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 147,60/ stukexcl. btw

€ 178,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 147,60

-

5+

€ 123,00

16.67%

25+

€ 114,80

22.22%

50+

€ 98,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
225 mm
Groefdiameter
195 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s