€ 80,10/ stukexcl. btw
€ 96,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 80,10 | - |
5+ | € 66,75 | 16.67% |
25+ | € 62,30 | 22.22% |
50+ | € 53,40 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | SM |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 105.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 5.9 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |