Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NI 400 |
Stangdiameter | 65 mm |
Groefdiameter | 80 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |