Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 36x51 L=11

  • ERIKS:11292677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ongelijkbenige manchet NI400 met weefselversterking aan afdichtingszijde en back-up ring tegen spleetextrusie. Materiaal 80 NBR 878 en POM Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor middelbare drukken, vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 33,90/ stukexcl. btw

€ 41,02incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,68

-

5+

€ 33,90

16.67%

25+

€ 31,64

22.22%

50+

€ 27,12

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 400
Stangdiameter
36 mm
Groefdiameter
51 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 878
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s