Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 55x65 L=11

  • ERIKS:12430569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s