Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 20x28 L=6,3

  • ERIKS:11532374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,26

-

5+

€ 8,55

16.67%

25+

€ 7,98

22.22%

50+

€ 6,84

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s