Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NI 150 |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 92 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |