Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAPN 80NBR349 100x88 L=9,4

  • ERIKS:11380980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAPN leverbaar in 80NBR709/ 80NBR186349/ NBR708 of 75 FKM 230553. De Afdichting heeft door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -20 tot +100(-5 tot 150 bij FKM ) ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,76

-

5+

€ 27,30

16.67%

25+

€ 25,48

22.22%

50+

€ 21,84

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAPN
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
88 mm
Groefbreedte
9.4 mm
Afdichtingshoogte
8.4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s