Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA400 80 NBR 878/POM 45x30x10 L=11

  • ERIKS:11953857
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting NA400 met asymmetrisch profiel van dichtlippen. Weefselversterking aan bewegingszijde en back-up ring tegen spleetextrusie. Materiaal 80NBR878 en POM. Druk max. 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen enkelvoudig werkende zuigerafdichting voor middelmatige eisen, speciaal voor de reparatiemarkt. Vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA400
Boringsdiameter
45 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
80 NBR 878
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s