Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA300 94 AU 925 60x40x12 L=13

  • ERIKS:11953582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische zuigerafdichting NA300in polyurethaan 94AU925. Enkel werkend, zeer goede statische en dynamische dichtheid. Druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, persen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA300
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s