Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N100 90 NBR 109 16x32x10 L=11 N16-104

  • ERIKS:11292769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,41

-

5+

€ 7,01

16.67%

25+

€ 6,55

22.22%

50+

€ 5,61

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N100
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s