Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | KI 310 |
Stangdiameter | 97 mm |
Groefdiameter | 105 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |