Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 95x110x12 L=13 AUN95-104

  • ERIKS:11292926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst

€ 36,98/ stukexcl. btw

€ 44,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,37

-

5+

€ 36,98

16.67%

25+

€ 34,51

22.22%

50+

€ 29,58

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
95 mm
Uitwendige diameter
110 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s