Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 22x35x10 L=11 AUN22-104

  • ERIKS:11292954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,07

-

5+

€ 9,23

16.67%

25+

€ 8,61

22.22%

50+

€ 7,38

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
22 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s