Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 140x160x15 L=16 AUN140-103

  • ERIKS:11292919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst

€ 71,82/ stukexcl. btw

€ 86,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,82

-

5+

€ 59,85

16.67%

25+

€ 55,86

22.22%

50+

€ 47,88

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
140 mm
Uitwendige diameter
160 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s