Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 12x25x10 L=11 AUN12-103

  • ERIKS:11758411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,89

-

5+

€ 5,74

16.67%

25+

€ 5,36

22.22%

50+

€ 4,59

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
25 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s